Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RKL7 Nippel 1 Tommer 4 Tommer galvanisert stål | AB3DJB

APPROVED VENDOR 1RKL7 Nippel 1 Tommer 4 Tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB3DJB Modell: 1RKL7
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde4"
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Press900 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1"
Planlegg160
WOG (PSI)900 @ 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKL5 Nippel 1 Tommer 2 Tommer galvanisert stål | AB3DHZ 1RKL52"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKL6 Nippel 1 Tommer 3 Tommer galvanisert stål | AB3DJA 1RKL63"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKL8 Nippel 1 Tommer 6 Tommer galvanisert stål | AB3DJC 1RKL86"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160550NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P821 Nippel 1 Tommer Lukk Galvanisert sveiset stål | AE9ZAT 6P821LukkeGalvanisert sveiset stål500 psi4039NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P822 Nippel 1 tomme 2 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAU 6P8222"Galvanisert sveiset stål500 psi4046NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P824 Nippel 1 tomme 3 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAW 6P8243"Galvanisert sveiset stål500 psi4049NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P826 Nippel 1 tommer 4 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAY 6P8264"Galvanisert sveiset stål500 psi4060NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKL7 Nippel 1 Tommer 4 Tommer galvanisert stål
276NOK / enhet