Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RKL1 Nippel 3/4 tommer 3 tommer galvanisert stål | AB3DHV

APPROVED VENDOR 1RKL1 Nippel 3/4 tommer 3 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB3DHV Modell: 1RKL1
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde3"
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Press900 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg160
WOG (PSI)900 @ 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 6P808 Nippel 3/4 tommer 3 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAE 6P8083"Galvanisert sveiset stål500 psi4034NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P809 Nippel 3/4 tommer 3-1/2 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZAF 6P8093.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4044NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKL1 Nippel 3/4 tommer 3 tommer galvanisert stål
186NOK / enhet