Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RGZ8 O-ring Sortiment Buna N 226 Stk 36 Szs | AB3CKW

APPROVED VENDOR 1RGZ8 O-ring Sortiment Buna N 226 Stk 36 Szs

På lager
Vare: AB3CKW Modell: 1RGZ8
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
731NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuattro O-ringsortiment
Case TypePlastboks med lokk
FARGESvart
durometer70 Shore A
HardhetMiddels hard
MaterialeBuna N
Antall stykker226
Antall størrelser36
SAE eller metriskSAE
Størrelser inkludertAS568A Dash nr. (10) Hver av 005 til 012, (6) Hver av 013 til 016, 110 til 116, (5) Hver av 017 til 018, 210 til 219, (4) Hver av 117 til 121
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4016931010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ8 O-ring Sortiment Buna N 226 Stk 36 Szs
731NOK / enhet