Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1PXZ5 Machine Screw Pan 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2ZEJ

APPROVED VENDOR 1PXZ5 maskinskruepanne 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2ZEJ Modell: 1PXZ5
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
11NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.048 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.270 "
Hodehøyde0.082 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
MaterialeStål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32
VaskematerialeC1050-C1065 stål
Skive OD0.285 "
Vasketykkelse0.022 "
Vaskemaskin TypeIntern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXZ5 maskinskruepanne 6-32 X 3/8 L, 100PK
11NOK /pakke