Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PPB7 Slipmutter plastrørdiameter 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2XVP

APPROVED VENDOR 1PPB7 glidemutter plastrørdiameter 1 1/2 tomme - pakke med 10

På lager
Vare: AB2XVP Modell: 1PPB7
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemutter og skive
Farge / finishHvit / plast
TilkoblingGlideskjøt
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1/2 or 1-1/4"
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPB6 Slipmutter Plastrør Diameter 1 1/4 tomme - Pakke med 10 | AB2XVN 1PPB61-1 / 4 "toalett124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPB7 glidemutter plastrørdiameter 1 1/2 tomme - pakke med 10
127NOK / enhet