Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNV9 skiver rørdiameter 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2XTG

APPROVED VENDOR 1PNV9 skiver rørdiameter 1 1/2 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2XTG Modell: 1PNV9
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin
Farge / finishSvart / gummi
TilkoblingGlideskjøt
MaterialeGummi
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken, halestykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4016935050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNV8 skiver rørdiameter 1 1/4 tomme - pakke med 10 | AB2XTF 1PNV81-1 / 4 "toalett35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNW1 skiver rørdiameter 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2XTH 1PNW11-1 / 2 "Kjøkken44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNW2 skiver rørdiameter 1 1/4 til 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2XTJ 1PNW21-1/4 to 1-1/2"Toalett / kjøkken34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNV9 skiver rørdiameter 1 1/2 tomme - pakke med 10 stk
34NOK / enhet