Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NCY9 Disc Spring Belleville Steel 0.317 - Pakke med 12 | AB2QHL

APPROVED VENDOR 1NCY9 skivefjær Belleville Steel 0.317 - Pakke med 12

På lager
Vare: AB2QHL Modell: 1NCY9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)105
Avbøyning @ Last0.01 "
For hullstørrelse0.625
For stangstørrelse0.3125
Last @ avbøyning (kg)59 til 81
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Utenfor Dia.0.625 "
Min. Inne i Dia.0.317 "
Total høyde0.042 "
Tykkelse0.022 "
typenBelleville

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialeMaks. Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT6 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pakke med 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 til 7.8Høyt karbonstål0.187 "161NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT7 Disc Spring Belleville Steel 0.093 - Pakke med 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 til 17.6Høyt karbonstål0.187 "115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT8 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 til 13.5Høyt karbonstål0.25 "120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCT9 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 til 30Høyt karbonstål0.25 "150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU1 Disc Spring Belleville Steel 0.125 - Pakke med 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 til 47.7Høyt karbonstål0.375 "249NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU2 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pakke med 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 til 17.3Høyt karbonstål0.281 "142NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NCU3 Disc Spring Belleville Steel 0.138 - Pakke med 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 til 28Høyt karbonstål0.281 "124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCY9 skivefjær Belleville Steel 0.317 - Pakke med 12
82NOK / enhet