Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NCB5 kompresjonsfjær 7/8 x 0.032 tommer - pakke med 5 | AB2QAF

APPROVED VENDOR 1NCB5 kompresjonsfjær 7/8 x 0.032 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AB2QAF Modell: 1NCB5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkomprimering våren
Komprimert lengde0.209 "
Avbøyning @ Last0.46 "
SluttypeStengt og bakken
FinishPlain
Last (kg)4.6
MaterialeHøykarbonstål musikktråd
Utenfor Dia.0.36 "
Total lengde7 / 8 "
Vårrate10 pund / tommer
typenPrecision
WireDia.0.032 "
LedningstypeRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKomprimert lengdeAvbøyning @ LastVårratetypenWireDia.SluttypeFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NBV1 kompresjonsfjær stål 1 tomme lengde - pakke med 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 pund / tommerUtility0.029 "StengtSink belagt73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBV2 kompresjonsfjær stål 1 tommers lengde - pakke med 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 pund / tommerUtility0.029 "StengtSink belagt80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBV3 kompresjonsfjær stål 1 tommers lengde - pakke med 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 pund / tommerUtility0.035 "StengtSink belagt86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBV4 kompresjonsfjær 1 1/4 tommers lengde - pakke med 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 pund / tommerUtility0.023 "StengtSink belagt65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBV5 kompresjonsfjær 1 1/4 tommers lengde - pakke med 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 pund / tommerUtility0.035 "StengtSink belagt157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBV6 kompresjonsfjær 1 1/2 tommers lengde - pakke med 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 pund / tommerUtility0.035 "StengtSink belagt190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NBV7 kompresjonsfjær stål 1.5 tommers lengde - pakke med 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 pund / tommerUtility0.048 "StengtSink belagt98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCB5 kompresjonsfjær 7/8 x 0.032 tommer - pakke med 5
63NOK / enhet