Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NBN7 Extension Spring Ultra Precision 3 Totallengde - Pakke med 3 | AB2PVZ

APPROVED VENDOR 1NBN7 forlengelsesfjær Ultra Precision 3 totallengde - pakke med 3

På lager
Vare: AB2PVZ Modell: 1NBN7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last2.1 "
SluttypeFull Twist Loops
FinishPlain
Innledende spenning (kg)1.48
Last (kg)16.34
Materiale302 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.5 "
Total lengde3"
Vårrate7.04 kg / tommer
typenUltra Precision
WireDia.0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvbøyning @ LastLast (kg)MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeVårrateWireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1NAR8 Extension Spring Ultra Precision 1/2 total lengde - pakke med 3 | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Høyt karbonstål0.18 "1 / 2 "10.5 kg / tommer0.022 "83NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAR9 Extension Spring Ultra Precision 5/8 totallengde - pakke med 3 | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Høyt karbonstål0.18 "5 / 8 "2.2 kg / tommer0.018 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAT1 Extension Spring Ultra Precision 5/8 totallengde - pakke med 3 | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Høyt karbonstål0.18 "5 / 8 "6.3 kg / tommer0.022 "86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAT2 Extension Spring Ultra Precision 5/8 totallengde - pakke med 3 | AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Høyt karbonstål0.18 "5 / 8 "26.5 kg / tommer0.029 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAT3 Extension Spring Ultra Precision 5/8 totallengde - pakke med 3 | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Høyt karbonstål0.24 "5 / 8 "1.6 kg / tommer0.018 "85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAT4 Extension Spring Ultra Precision 5/8 totallengde - pakke med 3 | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Høyt karbonstål0.24 "5 / 8 "16.5 kg / tommer0.029 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAT5 Extension Spring Ultra Precision 5/8 totallengde - pakke med 3 | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Høyt karbonstål0.24 "5 / 8 "54.7 kg / tommer0.037 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBN7 forlengelsesfjær Ultra Precision 3 totallengde - pakke med 3
145NOK / enhet