Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NAB8 Forlengelsesfjær Utility Steel 2 1/2 Totallengde - Pakke med 6 | AB2PHR

APPROVED VENDOR 1NAB8 Extension Spring Utility Steel 2 1/2 total lengde - pakke med 6

På lager
Vare: AB2PHR Modell: 1NAB8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last1.7 "
SluttypeCrossover Center Loops
FinishSink belagt
Last (kg)8
MaterialeHøyt karbonstål
Utenfor Dia.7 / 16 "
Total lengde2.5 "
Vårrate3.73 kg / tommer
typenUtility
WireDia.0.048 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWireDia.Avbøyning @ LastFinishLast (kg)MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeVårratePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MZX5 Extension Spring Utility 1 Totallengde 3/16 Ytre diameter - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "Sink belagt2.3Høyt karbonstål3 / 16 "1"3.22 kg / tommer109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MZX6 Forlengelsesfjær Utility Stål 1 Totallengde 1/4 Ytre Dia - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "Sink belagt3.28Høyt karbonstål1 / 4 "1"5.21 kg / tommer163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MZX7 Extension Spring Utility 1 Totallengde 5/16 Ytre diameter - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "Sink belagt2.62Høyt karbonstål5 / 16 "1"3 kg / tommer161NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MZX8 Extension Spring Utility 1 Totallengde 5/16 Ytre diameter - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "Sink belagt4.65Høyt karbonstål5 / 16 "1"8.56 kg / tommer150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MZX9 Forlengelsesfjær Utility Steel 1 1/4 Totallengde - Pakke med 12 | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "Sink belagt2.33Høyt karbonstål3 / 16 "1.25 "2.44 kg / tommer126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MZY1 Forlengelsesfjær Utility Steel 1 1/4 Totallengde - Pakke med 12 | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "Sink belagt3.31Høyt karbonstål1 / 4 "1.25 "3.28 kg / tommer163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MZY2 Forlengelsesfjær Utility Steel 1 1/4 Total lengde - Pakke med 12 | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "Sink belagt2.62Høyt karbonstål5 / 16 "1.25 "1.91 kg / tommer168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAB8 Extension Spring Utility Steel 2 1/2 total lengde - pakke med 6
111NOK / enhet