Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNK1 Bøssing 1 x 1/2 tomme Npt | AB2LDW

APPROVED VENDOR 1MNK1 Hylse 1 x 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AB2LDW Modell: 1MNK1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypePT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 "x 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ3 Bøssing 1/4 x 1/8 tomme Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ4 Bøssing 3/8 x 1/8 tomme Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ5 Bøssing 3/8 x 1/4 tomme Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ6 Bøssing 1/2 x 1/4 tomme Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ7 Bøssing 1/2 x 3/8 Tommer Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ8 Bøssing 3/4 x 3/8 Tommer Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ9 Bøssing 3/4 x 1/2 tomme Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNK1 Hylse 1 x 1/2 tomme Npt
95NOK / enhet