Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNF4 Hex Head Plug 3/8 Inch Npt | AB2LCK

APPROVED VENDOR 1MNF4 sekskantplugg 3/8 tommer Npt

På lager
Vare: AB2LCK Modell: 1MNF4
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeMNPT
Anleggsolid
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MNF2 Hex Head Plug 1/8 Inch Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNF3 Hex Head Plug 1/4 Inch Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNF5 Hex Head Plug 1/2 Inch Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNF6 Hex Head Plug 3/4 Inch Npt | AB2LCM 1MNF63 / 4 "66NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNF7 sekskantplugg 1 tomme Npt | AB2LCN 1MNF71"81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNF8 Hex Head Plug 1-1/4 Inch Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNF9 sekskantplugg 1-1/2 tomme Npt | AB2LCQ 1MNF91.5 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNF4 sekskantplugg 3/8 tommer Npt
46NOK / enhet