Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNB6 Halvkobling 1/2 tomme Npt | AB2LBB

APPROVED VENDOR 1MNB6 Halvkobling 1/2 Tommer Npt

På lager
Vare: AB2LBB Modell: 1MNB6
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307923010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MNB3 Halvkobling 1/8 Tommer Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNB4 Halvkobling 1/4 Tommer Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNB5 Halvkobling 3/8 Tommer Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNB7 Halvkobling 3/4 Tommer Npt | AB2LBC 1MNB7FNPT3 / 4 "69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNB9 Halvkobling 1-1/4 tomme Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1MNC1 Halvkobling 1-1/2 tomme Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "136NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNC2 Halvkobling 2 Tommer Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNB6 Halvkobling 1/2 Tommer Npt
47NOK / enhet