Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U11380.043.0001 Sekskantmutter 7/16-20 11/16 Tommer, 50PK | AA9ZAH 1JY67

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Sekskantmutter 7/16-20 11/16 tomme, 50PK

På lager
Vare: AA9ZAH Modell: U11380.043.0001Kryssref: 1JY67
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishSink belagt
Høyde1 / 4 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde11 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Sekskantmutter 7/16-20 11/16 tomme, 50PK
95NOK /pakke