Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U11380.025.0001 Sekskantmutter 1/4-28 7/16 Tommer, 100PK | AA9ZAC 1JY61

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Sekskantmutter 1/4-28 7/16 tomme, 100PK

På lager
Vare: AA9ZAC Modell: U11380.025.0001Kryssref: 1JY61
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSink belagt
Høyde5 / 32 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde7 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Sekskantmutter 1/4-28 7/16 tomme, 100PK
43NOK /pakke