GODKJENT LEVERANDØR 1GUE2 Machine Guard 48 Tommer Lengde Lavprofil | AA9WJP

APPROVED VENDOR 1GUE2 maskinbeskyttelse 48 tommers lengde lav profil

På lager
Vare: AA9WJP Modell: 1GUE2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med lav profil
FARGESikkerhetsgult
AnleggStål
Diameter4.5 "
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate8 x 8 x 3/8 "
MonteringsstilGulvmontert
Netto Vekt27.2 lb.
Nominell lengde4 ft.
Antall ribber0
Total høyde16 "
Total lengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7308909590
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNetto VektTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1GUD9 Machine Guard L39 1/2 Inch H9in | AA9WJM 1GUD923 lb.9"36 "1 719 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1GUE1 Machine Guard L39 1/2 Inch H16in | AA9WJN 1GUE124.2 lb.16 "36 "1 970 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3KR78 Guard Machine Low Profile | AC9VQY 3KR78-9"48 "2 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUE2 maskinbeskyttelse 48 tommers lengde lav profil
2 254 NOK / enhet