GODKJENT LEVERANDØR 1ERN7 Sheet Nylon Grønn 1/2 Inch T 12 x 48 In | AA9RCH

APPROVED VENDOR 1ERN7 ark nylongrønn 1/2 tomme T 12 x 48 tommer

På lager
Vare: AA9RCH Modell: 1ERN7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEGrønn
Lengde48 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeStøpt nylon 6
Material TypeSmurt industriell karakter
Driftstemp. Område32 grader til 200 grader F
Strekkfasthet9900 psi
Tykkelse0.5 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920920000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterial TypeStrekkfasthetTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1EPF7 ark nylon hvit 3/16 tommer T 12 x 12 tommer | AA9QVD 1EPF7Off-White12 "Naturlig karakter12,000 psi0.188 "12 "541NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPF8 Sheet Nylon White 1/4 T 12 x 12 In | AA9QVE 1EPF8Off-White12 "Naturlig karakter12,000 psi0.25 "12 "490NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPF9 ark nylon hvit 3/8 tommer T 12 x 12 tommer | AA9QVF 1EPF9Off-White12 "Naturlig karakter12,000 psi0.375 "12 "683NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPG1 Sheet Nylon White 1/2 Inch T 12 x 12 In | AA9QVG 1EPG1Off-White12 "Naturlig karakter12,000 psi0.5 "12 "791NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPG2 ark nylon hvit 5/8 tommer T 12 x 12 tommer | AA9QVH 1EPG2Off-White12 "Naturlig karakter12,000 psi0.625 "12 "1 009 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPG3 Sheet Nylon White 3/4 Inch T 12 x 12 In | AA9QVJ 1EPG3Off-White12 "Naturlig karakter12,000 psi0.75 "12 "1 295 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPG4 ark nylon hvit 7/8 tommer T 12 x 12 tommer | AA9QVK 1EPG4Off-White12 "Naturlig karakter12,000 psi0.875 "12 "1 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ERN7 ark nylongrønn 1/2 tomme T 12 x 48 tommer
3 723 NOK / enhet