Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1EB43 Skulderskrue 10-24 X 3/4 Lengde, 5PK | AA9NLX

APPROVED VENDOR 1EB43 skulderskrue 10-24 X 3/4" lengde, 5PK

På lager
Vare: AA9NLX Modell: 1EB43
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell HardnessC32 til 43
Ren styrke84,000 psi
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde3 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
Temp. Område250 F
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24
typenSelvlåsende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1EB43 skulderskrue 10-24 X 3/4" lengde, 5PK
86NOK /pakke