GODKJENT LEVERANDØR 1CPX2 rør 3 tommer 6 fot lengde skjema 80 svart stål | AA9EGD

APPROVED VENDOR 1CPX2 rør 3 tommer 6 fot lengde skjema 80 svart stål

Vare: AA9EGD Modell: 1CPX2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 791 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeUgjenget
Body MaterialSvart stål
Lengde72 "
Maks. Press300 psi @ 550 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypeVanlig slutt
Veggtykkelse0.216 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.12
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7306305055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CPT6 Rør 1/2 tomme 1 fot lengde skjema 80 svart stål | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPT9 Rør 3/4 tomme 1 fot lengde skjema 80 svart stål | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPV3 Rør 1 tomme 1 fot lengde skjema 80 svart stål | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "197NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPV6 Rør 1 1/4 tomme 1 fot lengde skjema 80 Stål | AA9EFV 1CPV612 "1.66 "1.25 "0.14 "264NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPV9 Rør 1 1/2 tomme 1 fot lengde skjema 80 Stål | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "315NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPW3 rør 2 tommer 1 fot lengde skjema 80 svart stål | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "423NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPW6 Rør 2 1/2 tomme 1 fot lengde skjema 80 Stål | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPX2 rør 3 tommer 6 fot lengde skjema 80 svart stål
4 791 NOK / enhet