Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CNV6 felleadapter 1-1/2 tommers slip x tapp | AA9EAK

APPROVED VENDOR 1CNV6 Trap Adapter 1-1/2 Inch Slip x Spigot

På lager
Vare: AA9EAK Modell: 1CNV6
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFelleadapter for hann med poly mutter
Body MaterialABS
TilkoblingstypeTapp x glideskjøt
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CNV4 felleadapter 1-1/2 tommers hub x slip | AA9EAH 1CNV4Nav x glideskjøtAdapter for kvinnelig felle med poly mutter1.5 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJL6 felleadapter 1-1/2 tommers hub x slip | AB4ADD 1WJL6Nav x glideskjøtFelleadapter for kvinner med mutter og skive1.5 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJL7 felleadapter 1-1/2 tommer x 1-1/4 tommer Hub x slip | AB4ADE 1WJL7Nav x glideskjøtFelleadapter for kvinner med mutter og skive1-1/2" x 1-1/4"42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJN2 felleadapter 1-1/2 tomme x 1-1/4 tommers slip x tapp | AB4ADJ 1WJN2Tapp x glideskjøtFelleadapter for hann med mutter og skive1-1/2" x 1-1/4"50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJN3 felleadapter 1-1/2 tommers slip x tapp | AB4ADK 1WJN3Tapp x glideskjøtFelleadapter for hann med mutter og skive1.5 "47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV6 Trap Adapter 1-1/2 Inch Slip x Spigot
45NOK / enhet