Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1CGB7 Bucket Tooth Bolt #7 5/8-11 X 2 1/4 Inch, 5PK | AA9CGQ

APPROVED VENDOR 1CGB7 bøttetannbolt #7 5/8-11 X 2 1/4 tommer, 5PK

På lager
Vare: AA9CGQ Modell: 1CGB7
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
582NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.121 "
Hodehøyde0.414 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.363 "
Lengde2.25 "
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse5 / 8-11
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.170 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB7 bøttetannbolt #7 5/8-11 X 2 1/4 tommer, 5PK
582NOK /pakke