Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D901 Carbide Bur spiss kjegle 1/4 | AA8NCJ

APPROVED VENDOR 19D901 Hardmetallbor spiss kjegle 1/4

På lager
Vare: AA8NCJ Modell: 19D901
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel22 Degrees
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM20000-30000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisse kjegle
HandelsnummerSM-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D899 Carbide Bur spiss kjegle 1/2 | AA8NCH 19D89928 Degrees1 / 2 "7 / 8 "15000-400002.75 "1 / 4 "SM-5487NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D902 Carbide Bur spiss kjegle 1/4 | AA8NCK 19D90214 Degrees1 / 4 "3 / 4 "20000-300002"1 / 4 "SM-2247NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D903 Hardmetallbor spiss kjegle 1/4 | AA8NCL 19D90310 Degrees1 / 4 "1"30000-400002"1 / 4 "SM-3274NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D904 Carbide Bur spiss kjegle 1/4 | AA8NCM 19D90422 Degrees1 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SM-51171NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D908 Carbide Bur spiss kjegle 3/8 | AA8NCR 19D90828 Degrees3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "1 / 4 "SM-4434NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D909 Carbide Bur spiss kjegle 5/8 | AA8NCT 19D90931 Degrees5 / 8 "1"12000-250002.875 "1 / 4 "SM-6714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D901 Hardmetallbor spiss kjegle 1/4
211NOK / enhet