Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D814 Karbid Bur End Cut 5/8 | AA8MYR

APPROVED VENDOR 19D814 Karbid Bur End Cut 5/8

På lager
Vare: AA8MYR Modell: 19D814
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
892NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM12000-25000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk flat ende, endeskåret
HandelsnummerSB-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D808 Karbid Bur End Cut 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Herdet stål1 / 4 "SB-5474NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D809 Karbid Bur End Cut 1/4 | AA8MYL 19D8091 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Carbide1 / 4 "SB-1249NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D812 Karbid Bur End Cut 3/8 | AA8MYP 19D8123 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SB-3316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D813 Karbid Bur End Cut 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Herdet stål1 / 4 "SB-14190NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D815 Karbid Bur End Cut 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Herdet stål1 / 4 "SB-2293NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D816 Karbid Bur End Cut 3/32 | AA8MYU 19D8163 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "Herdet stål1 / 8 "SB-42121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D814 Karbid Bur End Cut 5/8
892NOK / enhet