Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D785 Karbidbor omvendt kjegle 3/16 | AA8MXL

APPROVED VENDOR 19D785 Karbidbor omvendt kjegle 3/16

På lager
Vare: AA8MXL Modell: 19D785
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel10 Degrees
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM30000-40000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormInvertert kjegle
HandelsnummerSN-53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D782 Carbide Bur Inverted Cone 1/2 | AA8MXH 19D78228 Degrees1 / 2 "1 / 2 "15000-400002.25 "1 / 4 "SN-4243NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D786 Karbidbor omvendt kjegle 3/32 | AA8MXM 19D78610 Degrees3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D785 Karbidbor omvendt kjegle 3/16
66NOK / enhet