Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15951-1 3/8 x 3 rustfritt stål med riller | AC3WRL 2XAE5

APPROVED VENDOR 15951-1 3/8 x 3 riller i rustfritt stål

På lager
Vare: AC3WRL Modell: 15951-1Kryssreferanse: 2XAE5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3"
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3"
Pin Dia.3 / 8 "
typengrooved
Brukbar lengde2 27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-1 3/8 x 3 riller i rustfritt stål
83NOK / enhet