Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15946 3/8 x 1-1/4 rustfritt stål med riller | AC3WRF 2XAD9

APPROVED VENDOR 15946 3/8 x 1-1/4 rustfritt stål rillet gaffel

På lager
Vare: AC3WRF Modell: 15946Kryssreferanse: 2XAD9
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
typengrooved
Brukbar lengde1 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15946 3/8 x 1-1/4 rustfritt stål rillet gaffel
54NOK / enhet