Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 15936 1/4 x 2-1/2 rustfritt stål med riller | AC3WQV 2XAC8

APPROVED VENDOR 15936 1/4 x 2-1/2 rustfritt stål rillet gaffel

På lager
Vare: AC3WQV Modell: 15936Kryssreferanse: 2XAC8
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
typengrooved
Brukbar lengde2 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 15936 1/4 x 2-1/2 rustfritt stål rillet gaffel
45NOK / enhet