GODKJENT LEVERANDØR 13X110 Lagerbod A-tak 6 Fot x 8 Fot Brun | AA6GHB

APPROVED VENDOR 13X110 Lagerbod A-tak 6 Fot x 8 Fot Brun

Vare: AA6GHB Modell: 13X110
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 964 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs lagringsskap
Montert / UmontertUmontert
Kapasitet248 cu. ft.
FARGEbrun
AnleggStål
Dybde6 '2-51 / 64 "
Døråpningshøyde69 "
Døråpningsbredde32 45 / 65 "
Dører1-delt hengsel
Høyde6 '10-45 / 64 "
Innvendig dybde67-7 / 64 "
Innvendig høyde82 45 / 64 "
Innvendig bredde100 51 / 65 "
Generell dybde6 '2-51 / 64 "
Total høyde6 '10-45 / 64 "
Samlet bredde8 '6-13 / 32 "
typenA-formet tak
Bredde8 '6-13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.21
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)260.1
Skipets bredde (cm)108.46
HS kode9406008030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeKapasitetFARGEInnvendig breddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 13X099 Lagerbod Skråtak 6ft x 5ft Beige | AA6GGQ 13X09974 51 / 64 "175 cu. ft.Beige67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Skråtak5 221 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 13X101 Lagerbod Skråtak 6ft x 5ft Brun | AA6GGR 13X10174 51 / 64 "175 cu. ft.brun67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Skråtak5 221 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 13X102 Lagerbod Skråtak 6ft x 5ft Grønn | AA6GGT 13X10274 51 / 64 "175 cu. ft.Grønn67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Skråtak5 221 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 13X103 Lagerbod Skråtak 6ft x 8ft Beige | AA6GGU 13X10374 51 / 64 "258 cu. ft.Beige100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Skråtak5 964 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 13X104 Lagerbod Skråtak 6ft x 8ft Brun | AA6GGV 13X10474 51 / 64 "258 cu. ft.brun100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Skråtak5 964 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 13X106 Lagerbod Skråtak 6ft x 11ft Beige | AA6GGX 13X10674 51 / 64 "342 cu. ft.Beige134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Skråtak7 143 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 13X107 Lagerbod Skråtak 6 fot x 11 fot Brun | AA6GGY 13X10774 51 / 64 "342 cu. ft.brun134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Skråtak7 143 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13X110 Lagerbod A-tak 6 Fot x 8 Fot Brun
6 964 NOK / enhet