Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13R106 Selvregulerende varmekabel 75 fot 120v | AA6BNT

APPROVED VENDOR 13R106 Selvregulerende varmekabel 75 fot 120v

På lager
Vare: AA6BNT Modell: 13R106
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
5 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvregulerende varmekabel
Forsterker per kabel @ 40F6.3
Forsterker per fot @ 40F0.05
Kabellengde75ft.
Maks. Kretslengde250 ft.
MonteringsstedVåt eller tørr
Antall ledere3
Plug TypeGFCI
Spenning120
Watt på metall450
Watt på plast600
Watt per kabel @ 40F450
Watt per fot @ 40F6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8516804000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeMonteringsstedSpenningPris
GODKJENT LEVERANDØR 13R074 Selvregulerende varmekabel 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ft.Tørk1206 137 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13R075 Selvregulerende varmekabel 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Tørk1207 494 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13R076 Selvregulerende varmekabel 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Tørk2407 898 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13R077 Selvregulerende varmekabel 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ft.Våt eller tørr1209 473 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13R078 Selvregulerende varmekabel 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Våt eller tørr24010 273 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13R079 Selvregulerende varmekabel 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Tørk12011 456 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13R080 Selvregulerende varmekabel 50 fot 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Tørk1203 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13R106 Selvregulerende varmekabel 75 fot 120v
5 521 NOK / enhet