GODKJENT LEVERANDØR 12U138 Innvendig stativbeskytter Høyre 42 x 4-1/2 x 12 | AA4LVR

APPROVED VENDOR 12U138 innvendig stativbeskytter høyre 42 x 4-1/2 x 12

Vare: AA4LVR Modell: 12U138

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig stativbeskytter høyre
Base bredde4.88 "
FARGEGul
FinishPulverlakk
MaterialeStål
MonteringGulv
Total høyde12 "
Total lengde46 "
Samlet bredde4.5 "
Brukbar åpningsbredde4"
Veggtykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.58
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)14.92
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12U138 innvendig stativbeskytter høyre 42 x 4-1/2 x 12