Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08111.031.0001 Sekskantmutter Grade 2 5/16-18, 50PK | AA4JPB 12P496

APPROVED VENDOR U08111.031.0001 sekskantmutter klasse 2 5/16-18, 50PK

På lager
Vare: AA4JPB Modell: U08111.031.0001Kryssreferanse: 12P496
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Høyde17 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.031.0001 sekskantmutter klasse 2 5/16-18, 50PK
56NOK /pakke