Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12M634 Trinnkrakk 11-1/2 Tommer H 225 Lb. Aluminium | AA4GTA

APPROVED VENDOR 12M634 Trinnkrakk 11-1/2 tomme H 225 Lb. Aluminium

På lager
Vare: AA4GTA Modell: 12M634
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
ANSI -typeII
Basedybde10.5 "
Base bredde13.375 "
Bunnbredde13.375 "
Lukket dybde6-1 / 2 "
Lukket høyde12-5 / 8 "
FARGESølv
FinishAnodisk
Lastekapasitet225 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn1
Total høyde11.5 "
Plattformdybde6.5 "
Plattform Lengde13 "
Step Stool ProduktgruppeStep Stativ
Lagringsstørrelse Dybde6-1 / 2 "
Lagringsstørrelse Lengde12-5 / 8 "
Lagringsstørrelse Bredde13 "
Topptrinnshøyde11-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode9403200018
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12M634 Trinnkrakk 11-1/2 tomme H 225 Lb. Aluminium
559NOK / enhet