Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 122 X 70C.3 Trekkplate Rektangelgrep Messing 4 x 16 In | AC3CFW 2RGV6

APPROVED VENDOR 122 X 70C.3 Trekkplate rektangelgrep messing 4 x 16 tommer

På lager
Vare: AC3CFW Modell: 122 X 70C.3Kryssreferanse: 2RGV6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDør trekk plate
Finishpolert
Grepstilrektangulær
Greptykkelse3 / 8 "
Lengde16 "
MaterialeMessing
MonteringOverflatemonterte skruer
Projeksjon0.05 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMonteringProjeksjonBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 132 x 73A.32D Trekkplate Oval Grip Rustfritt Stål 304 3 x 12 In | AC3CER 2RGP4 132 x 73A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.125 "3"1 797 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 132 X 73A.28 Trekkplate Oval Grip Aluminium 3 x 12 In | AC3CET 2RGP5 132 X 73A.28Dull12 "AluminumOverflatemonterte skruer0.125 "3"1 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 132 x 70A.3 Trekkplate Oval Grip Messing 3 x 12 In | AC3CEU 2RGP8 132 x 70A.3polert12 "MessingOverflatemonterte skruer0.05 "3"1 090 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 122 X 70A.28 Trekkplate Rektangelgrep Aluminium 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 X 70A.28Dull12 "AluminumOverflatemonterte skruer0.05 "3"716NOK
GODKJENT LEVERANDØR 102 X 70A.32D Trekkplate Rundt Grip Dull 304 3 x 12 In | AC3CEX 2RGR2 102 X 70A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.05 "3"732NOK
GODKJENT LEVERANDØR 102 X 70A.3 Trekkplate Rund Grip Messing 3 x 12 In | AC3CEY 2RGR5 102 X 70A.3polert12 "MessingOverflatemonterte skruer0.05 "3"1 184 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 132 x 73B.32D Trekkplate Oval Grip Dull 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73B.32DKjedelig Type 30415 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.125 "3.5 "1 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 122 X 70C.3 Trekkplate rektangelgrep messing 4 x 16 tommer
1 398 NOK / enhet