Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 10E173 Nippel 1/8 tomme x 3/4 tomme Npt stål - pakke med 25 | AA2DAM

APPROVED VENDOR 10E173 Nippel 1/8 tommer x 3/4 tommer Npt stål - pakke med 25

På lager
Vare: AA2DAM Modell: 10E173
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart sveiset stål
Lengde3 / 4 "
Maks. Press150 psi @ 400 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.0.405 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 10E187 Nippel 1/8 tommer x 8 tommer Npt stål - pakke med 25 | AA2DAZ 10E1878"327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 10E173 Nippel 1/8 tommer x 3/4 tommer Npt stål - pakke med 25
180NOK / enhet