Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1-DEP-02-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 1-1/2 Tommer, 25PK | AE4RXU 5MNH9

APPROVED VENDOR 1-DEP-02-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 1-1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RXU Modell: 1-DEP-02-M7-Kryssref: 5MNH9
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
1 713 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde7 / 8 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.375 "
Lengde1.5 "
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde7 / 8 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse5 / 16-18
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEP-02-M7- Vingeskruejern 5/16-18 X 1-1/2 tommer, 25PK
1 713 NOK /pakke