GODKJENT LEVERANDØR 04368 Gjengestag Sink 1/2-20 x 12 fot | AB6XWQ 22P448

APPROVED VENDOR 04368 Gjengestag Sink 1/2-20 x 12 Fot

Vare: AB6XWQ Modell: 04368Kryssreferanse: 22P448
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

429NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FARGESølv
Finishsink
MaterialeLavkullstål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet60,000
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-20
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)363.22
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 04368 Gjengestag Sink 1/2-20 x 12 Fot
429NOK / enhet