Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC ELBY-50 Capped albue, kromatbelagt/elektroplettert/pulverlakkert, NPT, jern | AF2FEJ 6RUL3

APPLETON ELECTRIC ELBY-50 Capped Albue, kromatbelagt/elektroplettert/pulverlakkert, NPT, jern

På lager
Vare: AF2FEJ Modell: ELBY-50Kryssreferanse: 6RUL3
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCapped albue
FARGEGrå
Rørstørrelse1 / 2 "
TilkoblingKvinne til Kvinne
Lengde1 / 2 "
MaterialeFormbart jern
Underkategorialbuene
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7307199060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeMaterialePris
APPLETON ELECTRIC ELBY-100 Capped Albue, kromatbelagt/elektroplettert/pulverlakkert, NPT, jern | AF2FEE 6RUK9 ELBY-1001"1"Formbart jern773NOK
APPLETON ELECTRIC ELBY-100A Capped Albue, Pulverlakkert, 1 Inch Trade, NPT, Aluminium | AF2FEF 6RUL0 ELBY-100A1"1"Aluminum985NOK
APPLETON ELECTRIC ELBY-125 Capped Albue, kromatbelagt/elektroplettert/pulverlakkert, NPT, jern | AF2FEG 6RUL1 ELBY-1251-1 / 4 "1.25 "Formbart jern1 602 NOK
APPLETON ELECTRIC ELBY-125A Capped Albue, Pulverlakkert, 1 1/4 Inch Trade, NPT, Aluminium | AF2FEH 6RUL2 ELBY-125A1-1 / 4 "1.25 "Aluminum1 602 NOK
APPLETON ELECTRIC ELBY-50A Capped Albue, Pulverlakkert, 1/2 Inch Trade, NPT, Aluminium | AF2FEK 6RUL4 ELBY-50A1 / 2 "1 / 2 "Aluminum717NOK
APPLETON ELECTRIC ELBY-75 Capped Albue, kromatbelagt/elektroplettert/pulverlakkert, NPT, jern | AF2FEL 6RUL5 ELBY-753 / 4 "3 / 4 "Formbart jern634NOK
APPLETON ELECTRIC ELBY-75A Capped Albue, Pulverlakkert, 3/4 Inch Trade, NPT, Aluminium | AF2FEM 6RUL6 ELBY-75A3 / 4 "3 / 4 "Aluminum865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELBY-50 Capped Albue, kromatbelagt/elektroplettert/pulverlakkert, NPT, jern
526NOK / enhet