APPLETON ELECTRIC DBR1023FB90 Stikkontakt, 100A, 600V AC, 40hk, Metallic | AA4DPD 12G238

APPLETON ELECTRIC DBR1023FB90-kontakt, 100A, 600V AC, 40hk, metallisk

På lager
Vare: AA4DPD Modell: DBR1023FB90Kryssref.: 12G238

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

109 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder for farlig område
amps100
Strømbryter Amp Rating90
FinishEpoxy pulverlakk
HP40
MaterialeKobberfritt aluminium
MonteringsboksKobberfritt aluminium
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X, 9FG
Antall poler3
Antall ledninger2
Spenning600 VAC Maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8536200040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFinishAntall polerAntall ledningerSpenningHPNavstørrelsePris
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Stikkontakt, 30A, 600V AC, 3 Ledninger, 4 Poler | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxy pulverlakk43600 VAC Maks.--114 952 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Stikkontakt, 60A, 480V AC, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--99 974 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Stikkontakt, 60A, 480V AC, 10hk, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.10-94 071 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Stikkontakt, 60A, 480V AC, Metallisk | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--99 974 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Stikkontakt, 60A, 480V AC, Metallisk | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--99 974 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Stikkontakt, 60A, 600V AC, 2 Ledninger, 3 Poler | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--103 950 NOK
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 kontakt, 60A, 600V AC, metallisk | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxy pulverlakk32600 VAC Maks.--97 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC DBR1023FB90-kontakt, 100A, 600V AC, 40hk, metallisk
109 232 NOK / enhet