APPLETON ELECTRIC AECB13612C Hazardous Location Circuit Breaker, 3 Poles, 125A, 600V AC, 65kA at 240V AC | AA4LDA 12T697

APPLETON ELECTRIC AECB13612C Strømbryter for farlig sted, 3 poler, 125A, 600V AC, 65kA ved 240V AC

På lager
Vare: AA4LDA Modell: AECB13612CKryssref: 12T697

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt strømbryter
AC-spenningsvurdering600 VAC
LUFT @ 240VAC65k
LUFT @ 480VAC35k
LUFT @ 600VAC18k
amps125
Strømbryter Typestandard
Rørstørrelse2.5 "
DC-spenningsvurdering125/250 XNUMX VDC
Dybde9.59 "
KvalitetsvurderingNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
RammestørrelseFD
Housing MaterialKobberfritt aluminium
Lengde25.13 "
MaterialeKobberfritt aluminium
Maks. AIR-vurdering65kA
Maks. DC-spenning125 / 250VDC
Maks. Ledningsstørrelse350 kcmil
Min. Ledningsstørrelse4AWG
Antall utsalgssteder2
Antall poler3
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon I og 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III
Bytt TypeIkke-utskiftbar tur
TerminalforbindelseBoks Lug
typenFarlig beliggenhet, eksplosjonssikker, støvtett, vanntett
Spenning600 VAC
Bredde6.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8536200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseAC-spenningsvurderingLUFT @ 240VACLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall utsalgsstederSpenningPris
APPLETON ELECTRIC AEAB13215C Effektbryter, 3 poler, 15A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LBV 12T661 AEAB13215CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC35 191 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB13220C Effektbryter, 3 poler, 20A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LBW 12T662 AEAB13220CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC35 187 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB13225C Effektbryter, 3 poler, 25A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LBX 12T663 AEAB13225CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC35 191 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB13230C Effektbryter, 3 poler, 30A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LBY 12T664 AEAB13230CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC35 191 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB13235C Effektbryter, 3 poler, 35A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LBZ 12T665 AEAB13235CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC35 191 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB13240C Effektbryter, 3 poler, 40A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCA 12T666 AEAB13240CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC35 191 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB13250C Effektbryter, 3 poler, 50A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCB 12T667 AEAB13250CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14AWG2240 VAC35 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AECB13612C Strømbryter for farlig sted, 3 poler, 125A, 600V AC, 65kA ved 240V AC
87 753 NOK / enhet