Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EDS150-R4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DNC 70-225, 13U971

APPLETON ELECTRIC EDS150-R4W Tumbler Switch, 1 gang, blindveisnav, 1/2 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC

På lager
Vare: AA6DNC Modell: EDS150-R4WKryssref.: 70-225, 13U971

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTumblerbryter
amps20
Body MaterialFormbart jern
Dybde4.69 "
Høyde4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstørrelse1 / 2 "
NavstilBlindvei
LegendemerkerPå Av
MonteringMonteringshull / nav
NEMA-vurdering7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antall gjenger1
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; Klasse III
Bytt Type4-veis
Type operatørFrontdrevet
Spenning120 til 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8536509035
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, Pad låsbar i på eller av posisjon

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseampsHPBytt TypeBreddeNavstørrelseNavstilMonteringPris
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, frontbetjent, 1 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-polet3"1"BlindveiMonteringshull7 140 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Tommers Hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 HK @ 120/240 VAC2-polet3"1"BlindveiMonteringshull8 007 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1 tommers hub, 30A, 120 til 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 HK @ 120/240 VAC3-veis3"1"BlindveiMonteringshull6 852 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-veis3"1"BlindveiMonteringshull9 300 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-veis3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull7 923 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 tommers Hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-veis3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull9 330 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, blindveisnav, 1/2 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-veis3"1 / 2 "BlindveiMonteringshull9 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS150-R4W Tumbler Switch, 1 gang, blindveisnav, 1/2 tommers hub, 20A, 120 til 277V AC
9 300 NOK / enhet