Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 89-507-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1-1/2 In

På lager
Vare: AA9DCM Modell: 89-507-01Kryssreferanse: 1CKN8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet A108-karbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeVårretur
Maks. Press1500 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område20 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeSakMaks. PressRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 89-503-01A Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01ARustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1 / 2 "2 315 NOK
APOLLO VENTILER 89-504-01A Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG3 / 4 "2 765 NOK
APOLLO VENTILER 89-505-01A Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARustfritt stål med vinylgrepball Valve2000 psi WOG1"2 894 NOK
APOLLO VENTILER 89-506-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Rustfritt stålball Valve1500 psi WOG1.25 "4 755 NOK
APOLLO VENTILER 89-508-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Rustfritt stålball Valve1500 psi WOG2"7 052 NOK
APOLLO VENTILER 89501P01A Kuleventil, 1/4 tomme BSPP, karbonstål, fjærretur | CB2TQR 89501P01A-Fjærreturventil--2 206 NOK
APOLLO VENTILER 8950208A Kuleventil, 3/8 tommer NPT, karbonstål, fjærretur | CB2TQU 8950208A-Fjærreturventil--2 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 89-507-01 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1-1/2 In
5 608 NOK / enhet