Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 78217201 Stem Extension Kit For 94alf-103-01a

På lager
Vare: AF7CWY Modell: 78217201Kryssreferanse: 20VC38
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStengelforlengelsessett
Body MaterialBelagt stål
Temp. Område0 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481907000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaterialeStørrelseStiltypenPris
APOLLO VENTILER 78-299-01 stammeforlengelsessett 3/4-tommers og 1-tommers ventil | AB3FJP 1RWK9 78-299-01Bronse-----260NOK
APOLLO VENTILER 78-300-01 stammeforlengelsessett 1 1/2 tomme 2 tommers ventil | AB3FJQ 1RWL1 78-300-01Bronse-----323NOK
APOLLO VENTILER 78-298-01 Spindelforlengelsessett 1/4 tomme 1/2 tomme ventil | AB3FJR 1RWL2 78-298-01Bronse-----250NOK
APOLLO VENTILER 78217101 Spindelforlengelse For 94alf-101-01a 1/4 tomme | AF7CWX 20VC37 78217101Belagt stål--1 / 4 "--147NOK
APOLLO VENTILER 78217301 Spindelforlengelse For 94alf-104-01a 3/4 tommer | AF7CWZ 20VC39 78217301Belagt stål--3 / 4 "--147NOK
APOLLO VENTILER 78217401 Spindelforlengelse For 94alf-105-01a 1 Tommer | AF7CXA 20VC40 78217401Belagt stål--1"--163NOK
APOLLO VENTILER 78217501 Spindelforlengelse For 94alf-106-01a 1-1/4 Inch | AF7CXB 20VC41 78217501Belagt stål--1.25 "--240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 78217201 Stem Extension Kit For 94alf-103-01a
147NOK / enhet