Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 77FLF14327 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Full Port, Forged Stainless Steel, Latch Lever | CC3PXW

APOLLO VALVES 77FLF14327 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, smidd rustfritt stål, låsespak

På lager
Vare: CC3PXW Modell: 77FLF14327
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
564NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse1 / 2 "
Stil316 Rustfritt stål kule og stamme
typenSpak og mutter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2092

Produktdetaljer:

    • Serie: Blyfri messingkuleventil, full port

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77FLF14001 Kuleventil, 3 tommer NPT, full port, smidd blyfri messing | CA7KKK 77FLF140013"standard8 771 NOK
APOLLO VENTILER 77FLF14901 Kuleventil, 2-1/2 tomme NPT, full port, smidd blyfri messing | CA7KKL 77FLF149012 1/2 lbs.standard5 810 NOK
APOLLO VENTILER 77FLF14101 Kuleventil, 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing | CC3PXJ 77FLF141011 / 4 "standard417NOK
APOLLO VENTILER 77FLF14307 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, smidd messing | CC3PXM 77FLF143071 / 2 "Teehåndtak460NOK
APOLLO VENTILER 77FLF14127 Kuleventil, 1/4 tomme NPT, full port, smidd rustfritt stål, låsespak | CC3PXN 77FLF141271 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål522NOK
APOLLO VENTILER 77FLF14427 Kuleventil, 3/4 tommer NPT, full port, smidd rustfritt stål, låsespak | CC3PXP 77FLF144273 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål770NOK
APOLLO VENTILER 77FLF14201 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | CC3PXQ 77FLF142013 / 8 "standard417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77FLF14327 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, smidd rustfritt stål, låsespak
564NOK / enhet