Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 771041427 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, Vent, Latch Lever | BZ2AZV

APOLLO VALVES 771041427 Kuleventil, størrelse 3/4 tommer NPT, full port, bronse, ventil, låsespak

På lager
Vare: BZ2AZV Modell: 771041427
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse3 / 4 "
typenVentilert kule i siden (ensrettet), sperre og mutter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235

Produktdetaljer:

    • Serie: Full-Port kuleventil i bronse

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHåndteringsmaterialeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77-102-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep3 / 8 "--453NOK
APOLLO VENTILER 77-103-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTBelagt stål1 / 2 "--607NOK
APOLLO VENTILER 77-104-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep3 / 4 "--1 016 NOK
APOLLO VENTILER 77-105-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1"--1 481 NOK
APOLLO VENTILER 77-106-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1.25 "--1 602 NOK
APOLLO VENTILER 77-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep1.5 "--2 308 NOK
APOLLO VENTILER 77-108-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTForzinket stål med vinylgrep2"--4 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 771041427 Kuleventil, størrelse 3/4 tommer NPT, full port, bronse, ventil, låsespak
927NOK / enhet