Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 73A10324A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1/2 In | AA9DCA 1CKL5 / 73A-103-24A

APOLLO VALVES 73A10324A Cs brannsikker kuleventil Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AA9DCA Modell: 73A10324AKryssreferanse: 1CKL5 / 73A-103-24A

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannsikker kuleventil
KulematerialeForkrommet karbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press2000 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeKarbonstålmelonitt
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeTilkoblingstypeSakMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeTemp. OmrådePris
APOLLO VENTILER 73A-101-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG1 / 4 "RPTFE20 grader til 450 grader F654NOK
APOLLO VENTILER 73A-102-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG3 / 8 "RPTFE20 grader til 450 grader F680NOK
APOLLO VENTILER 73A-103-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG1 / 2 "RPTFE20 grader til 450 grader F690NOK
APOLLO VENTILER 73A-104-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG3 / 4 "RPTFE20 grader til 450 grader F1 009 NOK
APOLLO VENTILER 73A-105-01A Cs Brannsikker kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG1"RPTFE20 grader til 450 grader F1 443 NOK
APOLLO VENTILER 73A-106-01 Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01Forkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve1500 psi WOG1.25 "RPTFE20 grader til 450 grader F2 314 NOK
APOLLO VENTILER 73A-107-01 Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01Forkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve1500 psi WOG1.5 "RPTFE20 grader til 450 grader F2 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 73A10324A Cs brannsikker kuleventil Fnpt 1/2 In
591NOK / enhet