Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 60A-704-01 Globeventil 3/4 tommer Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFK 36X517

APOLLO VALVES 60A-704-01 Globeventil 3/4 tomme Fnpt 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC7AFK Modell: 60A-704-01Kryssreferanse: 36X517
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
5 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body Material316 rustfritt stål
MotorpanserHub
SamsvarNACE MR -01-75 (ED 2000)
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeTee
Lengde på innløp til utløp3.187 "
Maks. Lufttrykk5000 100 psig @ XNUMX grader F
Maks. Lufttemp.-50 grader til 550 grader F
Maks. Vanntrykk5000 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4-13 / 32 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5615
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLengde på innløp til utløpRørstørrelseForsegl materialeToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
APOLLO VENTILER 60A-701-01 Globeventil 1/4 tomme Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFG 36X514 60A-701-01Kryss2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "2 509 NOK
APOLLO VENTILER 60A-702-01 Globeventil 3/8 tommer Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFH 36X515 60A-702-01Kryss2.25 "3 / 8 "PTFE3-13 / 32 "2 604 NOK
APOLLO VENTILER 60A-703-01 Globeventil 1/2 tomme Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFJ 36X516 60A-703-01Kryss2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "3 214 NOK
APOLLO VENTILER 60A-705-01 Globeventil 1 tomme Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFL 36X518 60A-705-01Tee3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "6 867 NOK
APOLLO VENTILER 60A-701-24 Globeventil 1/4 tomme Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFM 36X519 60A-701-24Kryss2.25 "1 / 4 "grafitt3-13 / 32 "2 356 NOK
APOLLO VENTILER 60A-702-24 Globeventil 3/8 tommer Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFN 36X520 60A-702-24Kryss2.25 "3 / 8 "grafitt3-13 / 32 "2 609 NOK
APOLLO VENTILER 60A-704-24 Globeventil 3/4 tommer Fnpt 316 rustfritt stål | AC7AFQ 36X522 60A-704-24Tee3.187 "3 / 4 "grafitt4-13 / 32 "5 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 60A-704-01 Globeventil 3/4 tomme Fnpt 316 rustfritt stål
5 513 NOK / enhet