APOLLO VENTILER 54-201-01 Gasskran Størrelse 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu | AB9NTZ 2EEZ1

APOLLO VALVES 54-201-01 Gasskran Størrelse 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu

Vare: AB9NTZ Modell: 54-201-01Kryssreferanse: 2EEZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuk
Body MaterialBronse
BtuH56,500
TilkoblingstypeFNPT x SAE
Håndtakstypespaken
Maks. Press1/2 psig
Total lengde2.187 "
Rørstørrelse3 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Område32 grader til 125 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
APOLLO VENTILER 5410201 Hane, gasslange, 1/2 tomme NPT | BP4HZT GCA12 5410201623NOK
APOLLO VENTILER 5410301 Hane, gasslange, 3/4 tommers størrelse | BP4HZW GCA34 5410301629NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 54-201-01 Gasskran Størrelse 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu