Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 20-351-00 Water Gauge Automatic 1/2 Inch Mnpt Bronze | AB9NRK 2EEU6

APOLLO VALVES 20-351-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse

På lager
Vare: AB9NRK Modell: 20-351-00Kryssreferanse: 2EEU6
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
2 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
TilkoblingMNPT
Maks. Press400 psig ved 100 grader F.
Rørstørrelse1 / 2 "
Hjulmaterialesammensetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (EPDM)
    • Antall beskyttelsesstenger (4)

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialePris
APOLLO VALVES 20-350-00 Water Gauge Automatic 1/2 Inch Mnpt Bronze | AB9NRJ 2EEU5 20-350-00Aluminum2 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-351-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse
2 171 NOK / enhet