Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 20-350-00 Vannmåler Automatisk 1/2 tomme Mnpt Bronse | AB9NRJ 2EEU5

APOLLO VALVES 20-350-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse

På lager
Vare: AB9NRJ Modell: 20-350-00Kryssreferanse: 2EEU5
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
2 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde14 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde12 "
Maks. Press400 psig ved 100 grader F.
Maks. Temp.400 Grader F
MønsterAutomatisk
Rørstørrelse1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (EPDM)
    • Glassrør OD (5/8 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (4)
    • Stammeemballasje (TFE)

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialePris
APOLLO VENTILER 20-351-00 Vannmåler Automatisk 1/2 tomme Mnpt Bronse | AB9NRK 2EEU6 20-351-00sammensetning2 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-350-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse
2 116 NOK / enhet