APEX-TOOLS T12S3958BL Kjøkkenmatte Svart 3 fot 3 tommer x 4 fot 10 tommer | AC3DBT 2RPK2

APEX-TOOLS T12S3958BL Kjøkkenmatte svart 3 fot 3 tommer x 4 fot 10 tommer

På lager
Vare: AC3DBT Modell: T12S3958BLKryssreferanse: 2RPK2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkjøkken Mat
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellJa
UnderlagsmaterialeNitril
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Dreneringshull per kvm. Ft.64
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde4 '10 "
MatteegenskaperAnti-Mikrobiell
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDreneringshull
MaterialeNitrilgummi
Form av dreneringshullCircle
Størrelse på dreneringshull0.750 "dia.
OverflatematerialeNitril
Tykkelse7 / 8 "
SveisesikkerJa
Bredde3 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.625
Skipets høyde (cm)108.46
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode4016910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeOverflatematerialePris
APEX-TOOLS T11S3958RD Kjøkkenmatte Rød 3 fot 3 tommer x 4 fot 10 tommer | AC3DBQ 2RPJ9 T11S3958RDRød4 '10 "Nitril4 464 NOK
APEX-TOOLS T12S3929BL Kjøkkenmatte Svart 3 fot 3 tommer x 2 fot 5 tommer | AC3DBR 2RPK1 T12S3929BLSvart2 '5 "Gummi2 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS T12S3958BL Kjøkkenmatte svart 3 fot 3 tommer x 4 fot 10 tommer
4 412 NOK / enhet